Filterregulator »GA«, polycarbonatbeholder, 5 µm, BG 300, G 1/4, 1, 5 - 9 bar, VA

Art.-nr.: 178475
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 178475
EAN/GTIN 4047322666725
Producentnummer 178475
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Filterregulator »GA«, med polycarbonatbeholder, beskyttelseskurv, fastgørelsesvinkel, 5 µm, BG 300, G1/4, PE max. 10 bar, reguleringsområde. 1, 5 - 9 bar, udløsningsventil: VA. Trykonstant, tilbageførbar membrandruckregulator med sekundær udluftning i kombination med en centrifugalseparator. Trykindstillingen kan låses ved at trykke håndhjulet ind.

Egenskab:

  • A: 62,5 mm
  • B: 247,0 mm
  • C: 89,0 mm
  • D: 158,0 mm
  • BG: 300
  • Serie: GA
  • Hus: Trykstøbt aluminium
  • Gevind: G 1/4
  • Beholdere: Polycarbonatbeholder med beskyttelseskurv
  • Gennemstrømning: 1750 l/min
  • fjerhætte: POM
  • tætningsmateriale: NBR
  • filterfinhed: 5 µm
  • Kondensatdræn: fuldautomatisk
  • Reguleringsområde maks.: 9 bar
  • Reguleringsområde min.: 1,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 10 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 8 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar