Filter »GA« med metalbeholder, 5 µm, BG 600, G 3/4, aftapningsventil: HA

Art.-nr.: 178466
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 178466
EAN/GTIN 4047322666633
Producentnummer 178466
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Filter »GA« med metalbeholder, synsrør og holdervinkel, 5 µm, BG 600, G3/4, PE max. 10 bar, arbejdstryk 1, 5 - 9 bar, aftapningsventil: HA. Centrifugaludskiller med sintret filterelement.

Egenskab:

  • A: 100,0 mm
  • B: 266,0 mm
  • C: 61,0 mm
  • D: 205,0 mm
  • BG: 600
  • Serie: GA
  • Hus: Trykstøbt aluminium
  • Gevind: G 3/4
  • Beholdere: Metalkasse med synsrør
  • Gennemstrømning: 10500 l/min
  • tætningsmateriale: NBR
  • filterfinhed: 5 µm
  • Kondensatdræn: halvautomatisk
  • Arbejdstryk maks.: 9 bar
  • Arbejdstryk min.: 1,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 10 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 8 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar