Trykregulator »GA-mini«, inklusive manometer, BG 200, G1/4, 0, 5 - 9 bar

Art.-nr.: 178354
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 178354
EAN/GTIN 4047322666251
Producentnummer 178354
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Trykregulator »GA-mini«, inklusive manometer og monteringsbeslag, BG 200, G 1/4, indgangstryk maks. 10 bar, reguleringsområde 0, 5 - 9 bar. Trykompenseret membranregulator med sekundær udluftning. Trykindstillingen kan låses ved at trykke håndhjulet ind.

Egenskab:

  • A: 52,5 mm
  • B: 91,0 mm
  • C: 65,5 mm
  • D: 25,5 mm
  • BG: 200
  • Serie: GA-mini
  • Hus: Trykstøbt aluminium
  • Gevind: G 1/4
  • Gennemstrømning: 1400 l/min
  • fjerhætte: POM
  • tætningsmateriale: NBR
  • Reguleringsområde maks.: 9 bar
  • Reguleringsområde min.: 0,5 bar
  • Indgangstryk maks.: 10 bar
  • Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 8 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar