{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| ⌀ | 350 mm | |
| Tykkelse | 3 mm | |
| Belægning | ubelagt | |
| Skæremateriale | HSS | |
| Borings-⌀ | 40 mm | |
| Antal tænder Z | 180 | |
| Deling t | 6 mm | |
| Medbringerboring, antal | 2; 4 | |
| Medbringerboring ⌀ | 8; 12 mm | |
| Medbringerboring, delekreds | 55; 64 mm | |
| Passer til savfabrikat | Eisele | |
| egnet til materiale | Metal | |
| Indvendig køling | nej | |
| Produkttype | Rundsavklinge |
| Artikelnummer | 177055 350X3 | |
| EAN/GTIN | 4067263211938 | |
| Producentnummer | 177055 350X3 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |