Aksial bore- og fræsehoved

Art.-nr.: 175970
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 175970
EAN/GTIN 4069739273259
Producentnummer 40.25255480IKCIM
L-nummer L31490 114570
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI25, aksial montering, indvendig og udvendig køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 40.25255480IKCIM
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 68
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 25 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 8000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Spændediameter, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 73 mm
  • Funktionel længde (WF): 73 mm
  • Skaftstørrelse: VDI25
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER25
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: DIN 5480