G-Sealed blindnittemøtrik stål fladt rundt hoved M8 x 11 x 24, 100 stk.

Art.-nr.: 1758510
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
Artikelnummer 1758510
EAN/GTIN 4007081119313
Producentnummer 1758510
L-nummer L70291 102561
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

G-Sealed blindnittemøtrikken har en ekstra præcoating og er derfor meget modstandsdygtig. G-Sealed er en ikke-reaktiv præcoating, der anvendes til at skabe en forsegling under hovedet på blindnittemøtrikker, blindnittemøtrikker og blindnitter. G-Sealed kan bruges i mange sammenhænge, men er især velegnet til bilindustrien på grund af sin fremragende termiske og kemiske modstandsdygtighed. Belægningen er ikke-reaktiv og ikke-hærdende og er desuden tør, elastisk og skridsikker. Forbindelsen sikrer øjeblikkelig (forsegling) umiddelbart efter installationen. G-Sealed blindnittemøtrikker har god termisk og kemisk modstandsdygtighed og kan bruges til både metalliske og ikke-metalliske materialer. En anden fordel ved konnektoren er, at den ikke kræver mærkning og derfor ikke er farlig eller skadelig for miljøet.

Egenskab:

  • Skaftets diameter: 11 mm
  • Indsats med gevind: 8
  • Gevindlængde: 10 mm