Rundsavklinger af metal fin, ubelagt, ⌀×tykkelse: 25X1,6mm

Art.-nr.: 175000 25X1,6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
87 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×tykkelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS
  • Norm: DIN 1837

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

25 mm
Tykkelse 1,6 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS
Norm DIN 1837
Borings-⌀ 8 mm
Antal tænder Z 40
Maks. skæredybde 6 mm
egnet til materiale Metal
Indvendig køling nej
Produkttype Rundsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 175000 25X1,6
EAN/GTIN 4045197242242
Producent/ansvarlig person Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com

Anvendelsestabel

Stål < 500 N/mm²
P
37
Stål < 750 N/mm²
P
22
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
INOX < 900 N/mm²
M
11
INOX > 900 N/mm²
M
11
GG (G)
K
27
CuZn
N
400
Uni
 
våd, maksimal
 
tør
 
Luft
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle klinger er slebet fri på siderne med hulslibning. Alle størrelser med 200 mm ⌀ og meget smalle klinger har borekrave til stabilisering. Nøjagtighed, tandform og frislibning på siderne svarer til DIN 1840.
DIN 1837 A finfortandet med vinkeltand, form A. Lige tænder med forholdsvis små tandbunde.

Anvendelse:

Til tyndvæggede emner og små skæredybder.

Bemærk:

De tilladte afvigelser fra rundløb og sideslag iht. DIN 1840 underskrides betydeligt, delvist op til 50%.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter