Beskrivelse:
BIRDIEVores nye medlem af CAS-familien. Den er lille, den er let, den er hurtig - og det er ikke det hele.
Med den nye Birdie har vi udviklet det mindste og letteste batteridrevne blindnitteværktøj i sin ydelsesklasse. Den har også et ergonomisk design med et afbalanceret tyngdepunkt og et skridsikkert håndtag, der er nemt at gribe fat i. Træthedsfrit arbejde er forprogrammeret her!
Nitteværktøjet dækker også et stort arbejdsområde: Med en slagkraft på 10.000 N og en slaglængde på 25 mm kan Birdie nemt bearbejde blindnitter med en diameter på op til 5 mm i alle materialer. Og ligesom Bird Pro-serien arbejder Birdie med de gennemtestede genopladelige batterier fra CAS-platformen, der går på tværs af producenterne.
Birdie imponerer ikke kun med sin størrelse og vægt, men er også udstyret med den nyeste og mest innovative teknologi. Blindnitteværktøjet giver derfor fleksibilitet i arbejdet og unikke fordele.
Et overblik over fordelene ved BIRDIE- Letvægt: Med kun 900 g uden batteri er Birdie den mindste og letteste batteridrevne nitter i sin klasse og garanterer træthedsfrit arbejde.
- Stort arbejdsområde: 10 kN indstillingskraft og 25 mm slaglængde, også velegnet til ekstra lange nitter
- Ergonomisk design: Lille og handy
- Værktøjsfri - hurtig udskiftning: Ekstremt hurtigt og nemt værktøjsskift og vedligeholdelse af spændebakkerne
- Farvede næsestykker: Farvekodede næsestykker gør det nemmere at identificere den anvendte blindnitte
- Gennemprøvet gevindskærefunktion: Energibesparende på grund af kortere indstillingscyklus
- Topmoderne batteriteknologi: Trådløst alliancesystem - 100 % kompatibelt
- Næsten slitagefri: på grund af BLDC-motor
- Den gennemsigtige opsamlingsbeholder muliggør konstant overvågning af den resterende dornfyldningsmængde
- Det præcist placerede arbejdslys muliggør pålidelig indstilling under alle lysforhold.
- Arbejdsområde: Blindnitter op til Ø 5 mm i alle materialer, aluminium op til Ø 6 mm (maks. dorn Ø 3,5 mm)
Tekniske data:- Vægt uden batteri: 900 g
- Vægt inkl. batteri: 1,3 kg (batteri 2,0 Ah)
- Slaglængde: 25 mm
- Slagkraft: 10.000N
- Drev: Jævnstrømsmotor (BLDC)
Egenskab:
- Slagkraft: 10000N
- Vægt med batteripakke: 1,35 kg
- Batterispænding: 18 V
- Slaglængde: 25 mm
- Type af enhed (WEEE): Små apparater til eksklusiv brug i andre husholdninger end private husholdninger
- Længde: 358 mm
- Højde: 118 mm