Beskrivelse:
Vedligeholdelsesenhed 2-delt »Standard«, metalbeholder, drypopsats i metal, BG 4, G 3/4, PE max. 25 bar, regulering. 0, 5 - 16 bar, pilotstyret. To-delte vedligeholdelsesenheder, bestående af en trykuafhængig, returstyret membrandruckregulator med sekundær udluftning i forbindelse med en centrifugalseparator og en proportionalsmører.
Egenskab:
- A: 222,0 mm
- B: 394,6 mm
- C: 129,0 mm
- BG: 4
- DN: 20
- Serie: Standard
- Hus: Zinkstøbegods / aluminium, sølvmalet
- Gevind: G 3/4
- Beholdere: metalbeholder
- Gennemstrømning: 4000 l/min
- Manometer Ø: 63 mm
- Drypbakke: Zink-glas-NBR
- tætningsmateriale: NBR
- filterfinhed: 40 µm
- Kondensatdræn: Manuel
- Reguleringsområde maks.: 16 bar
- Reguleringsområde min.: 0,5 bar
- Indgangstryk maks.: 25 bar
- Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 8 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
- Manometervisning maks.: 25 bar
- Manometervisning min.: 0 bar
- Mediumtemperatur maks.: 60 °C
- Mediumtemperatur min.: -10 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -10 °C