Beskrivelse:
Filterregulator »Standard«, polycarbonatbeholder, beskyttelseskurv, manometer, 40 µm, BG 4, G 1, PE max. 16 bar, reguleringsgrad. 0, 5 - 10 bar, HA, pilotstyret. Trykonstant, tilbageførbar membrandruckregulator med sekundær udluftning i kombination med en centrifugalseparator.
Egenskab:
- A: 125,0 mm
- C: 129,0 mm
- D: 263,0 mm
- BG: 4
- DN: 25
- Serie: Standard
- Hus: Aluminium, sølvmalet
- Gevind: G1
- Beholdere: Polycarbonatbeholder med beskyttelseskurv
- Gennemstrømning: 12000 l/min
- tætningsmateriale: NBR
- filterfinhed: 40 µm
- Kondensatdræn: halvautomatisk
- Reguleringsområde maks.: 10 bar
- Reguleringsområde min.: 0,5 bar
- Indgangstryk maks.: 16 bar
- Gennemstrømningsværdimåling: ved P1 = 8 bar, P2 = 6 bar og trykfald Δp = 1 bar
- Manometervisning maks.: 16 bar
- Manometervisning min.: 0 bar
- Mediumtemperatur maks.: 60 °C
- Mediumtemperatur min.: -10 °C
- Omgivelsestemperatur maks.: 60 °C
- Omgivelsestemperatur min.: -10 °C