Bukser med knælommer ADVANCED, Herrer, Sort, Størrelse 82C51

Art.-nr.: 17179-311-09 82C51
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 17179-311-09 82C51
EAN/GTIN 5711074571642
Producentnummer 17179-311-09 82C51
L-nummer L01190 3129
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det strækbare stof er elastisk i alle retninger og giver uovertruffen bevægelsesfrihed, hvor intet strammer eller generer
  • Det multifunktionelle strækstof kombinerer lav vægt med meget høj holdbarhed og er også vandafvisende
  • Knælommerne er lavet af slidstærkt CORDURA-stof og kan justeres, så knæbeskyttelsen altid er optimalt placeret
  • Knæbeskytteren kan nemt indsættes gennem lynlåsåbningen i siden, mens du bærer bukser
  • Effektiv ventilation af knæområdet gennem en lynlåsåbning på indersiden af buksebenet
  • Fås i tre forskellige skridtlængder som standard, for den bedste pasform og bedst placerede detaljer
  • For optimal komfort anbefaler vi, at du vælger denne knæbeskytter 00718-100
  • Certificeret til brug med MASCOT knæpude type KORT eller LANG, da knæpudeposen er højdejusterbar

Egenskab:

  • Med en vandafvisende finish
  • Ultimativt strækstof med lav vægt og høj holdbarhed
  • Stoffet føles næsten ikke på huden, fordi lommerne er integreret i designet
  • Dobbelt syede sømme på benene og skridtet
  • Lav talje
  • Buksebenene er ergonomisk formede
  • Bæltestropper
  • ZIP fly
  • Forlommer
  • Baglommer
  • Lårlomme med mobillomme
  • Sammenfoldelig stylepose af CORDURA stof med ekstra lommer
  • Knælommer lavet af slidstærkt CORDURA (500 D)
  • Reflekseffekter
  • Til denne model anbefaler vi følgende knæbeskyttelse: 00718-100, 50451-916 eller 20118-915
  • Certificeret sammen med knæbeskyttelsestypen LANG i henhold til en 14404
  • Stofsammensætning: 92% polyamid/8% elastan
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 235 g/m²
  • ULTIMATIV STRÆK. Kan krympe op til 2%.
  • Step længde: 82 cm / 32 tommer
  • talje omkreds: Trin længde: 82 cm / 32 tommer

Norm:

OEKO-TEX-STANDARD 100

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 40 grader C.
  • Må ikke klor
  • Må ikke tørretumbles
  • Strygejern ved lav temperatur, maks. 110 grader tåler
  • normal rengøring