Radial bore- og fræsehoved, spændetang 160 426E (ER16 Ø1-10), 60.3016LCTXRLIKI13TFR

Art.-nr.: 171473
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
Artikelnummer 171473
EAN/GTIN 4069739253435
Producentnummer 60.3016LCTXRLIKI13TFR
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI30, radialholder, intern og ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 60.3016LCTXRLIKI13TFR
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 64
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 15 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:3
  • Spændediameter, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 117,9 mm
  • Funktionel længde (WF): 100 mm
  • Skaftstørrelse: VDI30
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER16
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: DIN 5480