• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Maskin-savklinge til Kasto, Bimetal, Længde L / tænder pr. tomme: 450/4

Art.-nr.: 171250 450/4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    296,77 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    247,31 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde L / tænder pr. tomme Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Fortanding: normal

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde L 450 mm
Tænder pr. tomme 4
Skæremateriale Bimetal
Fortanding normal
Bredde 38 mm
Tykkelse 2 mm
Opspændingshul-⌀ 8,5 mm
Produkttype Maskinsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 171250 450/4
EAN/GTIN 7311518114121
Producentnummer 3809-450-38-2.00-4-KA
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG (G)
K
CuZn
N
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

BAHCO bimetal − en HSS-tandliste er svejset sammen med en elastisk klingeenhed i specialstål ved hjælp af elektronstål under højt vakuum. Derved opnår disse savklinger samtidig med en ekstrem styrke på tandspidserne en enorm elasticitet og er desuden yderst brudfaste ved høj tilspænding.

Bemærk:

Specielt til Kasto-maskiner (fra 38 mm klingebredde er opspændingshullerne forskudt ud fra midten).
Vigtigt! Følg altid brugsanvisningen, som følger med savklingerne.