Standardcylinder SAI, dobbeltvirkende, stempel-Ø 80, slaglængde 350, G 3/8

Art.-nr.: 170661
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 170661
EAN/GTIN 4047322653831
Producentnummer 170661
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Standardcylinder SAI, ISO 15552, dobbeltvirkende magnet, stempel-Ø 80, slaglængde 350, tilslutning G 3/8, 1, 5-10 bar, -20 °C til 70 °C. Disse cylindre foretrækkes til en lang række anvendelser på grund af deres robuste konstruktion og meget gode pris/ydelsesforhold. I standardudførelsen er denne cylinder dobbeltvirkende og udstyret med magnetkolbe og justerbar dæmpning. Magnetafbryderen fastgøres i T-noter, som er monteret på begge sider af huset. Velegnet til filtreret og uolieret eller olieret trykluft. Ved brug af olieret trykluft skal der sørges for kontinuerlig smøring.

Egenskab:

  • Afstand: 350 mm
  • Standard: i henhold til ISO 15552
  • Rør: Aluminiumsprofilrør med integrerede T-noter
  • Serie: SAI-serien
  • kolbe: Aluminium
  • Magnet: med magnet
  • Dæmpning: med justerbar dæmpning
  • Funktion: dobbeltvirkende
  • Stempel Ø: 80 mm
  • Tilslutning: G 3/8
  • stempelstang: Stål, hårdforchromet
  • tætningsmateriale: NBR (O-ringe)
  • Stempeltætning: TPU (termoplastisk polyuretan)
  • Stempelstang-Ø: 25 mm
  • Stempelstænger AG: M20x1,5
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Arbejdstryk min.: 1,5 bar
  • Gevind stempelstang: Udvendigt gevind på stempelstangen
  • Stempelstangstætning: TPU (termoplastisk polyuretan)
  • Temperaturområde maks.: 70 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C