Beskrivelse:
	
	
                
                    
		Standardcylinder SAI, ISO 15552, dobbeltvirkende magnet, stempel-Ø 63, slaglængde 500, tilslutning G 3/8, 1, 5-10 bar, -20 °C til 70 °C. Disse cylindre foretrækkes til en lang række anvendelser på grund af deres robuste konstruktion og meget gode pris/ydelsesforhold. I standardudførelsen er denne cylinder dobbeltvirkende og udstyret med magnetkolbe og justerbar dæmpning. Magnetafbryderen fastgøres i T-noter, som er monteret på begge sider af huset. Velegnet til filtreret og uolieret eller olieret trykluft. Ved brug af olieret trykluft skal der sørges for kontinuerlig smøring.
                
                
            
                
	
		Egenskab:
	
	
                
                    
		- Afstand: 500 mm
 - Standard: i henhold til ISO 15552
 - Rør: Aluminiumsprofilrør med integrerede T-noter
 - Serie: SAI-serien
 - kolbe: Aluminium
 - Magnet: med magnet
 - Dæmpning: med justerbar dæmpning
 - Funktion: dobbeltvirkende
 - Stempel Ø: 63 mm
 - Tilslutning: G 3/8
 - stempelstang: Stål, hårdforchromet
 - tætningsmateriale: NBR (O-ringe)
 - Stempeltætning: TPU (termoplastisk polyuretan)
 - Stempelstang-Ø: 20 mm
 - Stempelstænger AG: M16x1,5
 - Arbejdstryk maks.: 10 bar
 - Arbejdstryk min.: 1,5 bar
 - Gevind stempelstang: Udvendigt gevind på stempelstangen
 - Stempelstangstætning: TPU (termoplastisk polyuretan)
 - Temperaturområde maks.: 70 °C
 - Temperaturområde min.: -20 °C