Standardcylinder SAI, dobbeltvirkende, stempel-Ø 63, slaglængde 50, G 3/8

Art.-nr.: 170629
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 170629
EAN/GTIN 4047322653510
Producentnummer 170629
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Standardcylinder SAI, ISO 15552, dobbeltvirkende magnet, stempel-Ø 63, slaglængde 50, tilslutning G 3/8, 1, 5-10 bar, -20 °C til 70 °C. Disse cylindre foretrækkes til en lang række anvendelser på grund af deres robuste konstruktion og meget gode pris/ydelsesforhold. I standardudførelsen er denne cylinder dobbeltvirkende og udstyret med magnetkolbe og justerbar dæmpning. Magnetafbryderen fastgøres i T-noter, som er monteret på begge sider af huset. Velegnet til filtreret og uolieret eller olieret trykluft. Ved brug af olieret trykluft skal der sørges for kontinuerlig smøring.

Egenskab:

  • Afstand: 50 mm
  • Standard: i henhold til ISO 15552
  • Rør: Aluminiumsprofilrør med integrerede T-noter
  • Serie: SAI-serien
  • kolbe: Aluminium
  • Magnet: med magnet
  • Dæmpning: med justerbar dæmpning
  • Funktion: dobbeltvirkende
  • Stempel Ø: 63 mm
  • Tilslutning: G 3/8
  • stempelstang: Stål, hårdforchromet
  • tætningsmateriale: NBR (O-ringe)
  • Stempeltætning: TPU (termoplastisk polyuretan)
  • Stempelstang-Ø: 20 mm
  • Stempelstænger AG: M16x1,5
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Arbejdstryk min.: 1,5 bar
  • Gevind stempelstang: Udvendigt gevind på stempelstangen
  • Stempelstangstætning: TPU (termoplastisk polyuretan)
  • Temperaturområde maks.: 70 °C
  • Temperaturområde min.: -20 °C

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven