Mano-Dop.-spærreventil, tapspændemuffe G 1/2, ES 1.4571

Art.-nr.: 169712
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 169712
EAN/GTIN 4047322652469
Producentnummer 169712
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Manometer-dobbeltspærreventil, tapspændemuffe G 1/2, rustfrit stål 1.4571, DIN 16272, prøveforbindelse M20x1, 5, PN 400 bar, form A . De fungerer som afspærrings- og reguleringsorganer til trykmåleapparater til måling af væsker, gasser og dampe.

Egenskab:

  • PN: 400 bar
  • SW: 27 mm
  • Hus: CrNi-stål 1.4571
  • Håndhjul: Syntetisk materiale
  • WIKA type: 910,11
  • Tråd 1: G 1/2 AG
  • Tråd 2: G 1/2 IG
  • Udførelse: Tapp / spændemuffe
  • ventilspindel: Rustfrit stål
  • tætningsmateriale: PTFE
  • Omløbermøtrik: Rustfrit stål
  • Driftstemperatur maks.: 200 °C
  • Driftstemperatur min.: -20 °C

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Log ind på din konto

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven