Udvendig mikrometer til måling af tandbredde, med ikke-roterende spindel, 1-2″, D=20 mm

Art.-nr.: 169-204-10
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
Måleværktøj analog
Produkttype Mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 169-204-10
EAN/GTIN 4946368847580
Producentnummer 169-204-10
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

De udvendige mikrometre med måleflader med skive giver dig følgende fordele: Med ikke-roterende spindel. Til måling af filt, gummi, pap, stof osv. Til måling af lige tandhjul og spiralformede tandhjul. Målbart pitchområde: modul 0,5 - 6.

Egenskab:

Rækkevidde: 1 - 2″
Nøjagtighed: ±0,0002″
Graduering: 0.01mm
Tommer-metrisk: Tommer
Leveres: Inkl. kasse, indstillingsstandard (fra 25 mm og opefter), nøgle

Egnede produkter