• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Letvægts blindnittemøtrik stål riflet lille hoved M 5 x 7 x 9,5, 500 stk.

Art.-nr.: 1658769
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 1658769
EAN/GTIN 4007081098076
Producentnummer 1658769
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Den lette blindnitte-møtrik (beskyttet af U.S. Pat. 10.648.500) følger branchens krav om vægtreduktion og ressourcebesparelse, som er særligt vigtige i bilindustrien.
Med fordele som op til 50 % lavere vægt, mindre pladsbehov på lukkehovedets side og et større spændingsområde end standardmøtrikker, tilbyder de også samme eller endda bedre styrkeegenskaber end konventionelle blindnittemøtrikker. De lette blindnittemøtrikker er særligt fordelagtige, når der kun er ensidig adgang til applikationen.
Der er mulighed for procesovervågning og -styring af sætningsprocessen.

Egenskab:

  • Skaftets diameter: 7 mm
  • Indsats med gevind: 5
  • Gevindlængde: 3 mm