Bit adapter 1/4″ sekskantet- 1/4″ firkantet

Art.-nr.: 1649329
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Forbindelsesled

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1649329
EAN/GTIN 4010886851326
Producentnummer 1649329
L-nummer L60160 1772
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Med sekskantet gevind i henhold til DIN 3126 - D 6.3 (1/4″)
Med firkantet gevind i henhold til DIN 3120 - C 6.3 (1/4″) eller C 10 (3/8″)

Egenskab:

  • Drevadaptor, sekskantet [metrisk]: 6,3 mm
  • Drevindsats, sekskantet [imperial]: 1/4″
  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 6,3 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/4″
  • Samlet bredde [mm]: 12 mm
  • Samlet højde [mm]: 12 mm
  • Samlet længde [mm]: 23 mm
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen