HM-maskinrival H7, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 4mm

Art.-nr.: 164500 4
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
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Tolerance: H7
  • Skæremateriale: HM K10
  • Norm: DIN 8093
  • Indvendig køling: nej
  • Skaft: Cylinderskaft med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 4 mm
Belægning ubelagt
Tolerance H7
Skæremateriale HM K10
Norm DIN 8093
Indvendig køling nej
Skaft Cylinderskaft med h6
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
Skærlængde Lc 19 mm
Udhængslængde L1 43 mm
Samlet længde L 75 mm
Antal skær Z 6
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,12 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,1 mm
Skafttolerance h9
Farvering uden
Produkttype Phillips-bit

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 164500 4
EAN/GTIN 4045197251985
Producentnummer 164500 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
35
Aluminium (med korte spåner)
N
30
Stål < 500 N/mm²
P
20
Stål < 750 N/mm²
P
13
Stål < 900 N/mm²
P
10
Stål < 1100 N/mm²
P
8
Stål < 1400 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
10
CuZn
N
20
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Lange skær, ventrespiralnotet.
Ekstremt ulig deling (EU) fra str. 2.
Boringen bliver derved helt rund og fri for slagmærker.

Anvendelse:

På stabile maskiner, der kører uden slag. Længere standtid og større nøjagtighed end HSS-rivaler.

Skæremateriale:

Str. 1 − 13 hårdmetal.
Str. 14 − 16 bestykket med HM-snitplader, bag disse hårde styrekanter af nitrerstål.