{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Nominel ⌀ DC | 12,01 mm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Tolerance | 0 / 0,005 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
| Skærlængde Lc | 12 mm | |
| Udhængslængde L1 | 75 mm | |
| Samlet længde L | 120 mm | |
| Antal skær Z | 6 | |
| Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
| Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 | 1,7 mm/o | |
| Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,5 mm/o | |
| Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,2 mm | |
| Farvering | grøn | |
| Serie | Master Steel | |
| Produkttype | Phillips-bit |
| Artikelnummer | 164420 12,01 | |
| EAN/GTIN | 4067263886594 | |
| Producentnummer | 164420 12,01 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |