GARANT Master Titan HM-high-performance-rival HPC bundhul, TiAlN, Nominel ⌀ DC: 12mm

Art.-nr.: 164415 12
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Tolerance: konfigurerbar
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: Ja, med 25 bar
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 12 mm
Belægning TiAlN
Tolerance konfigurerbar
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling Ja, med 25 bar
Skaft DIN 6535 HA med h6
Spåntagningsstrategi HPC
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
⌀-område 11,701 mm - 12,200 mm
Skærlængde Lc 12 mm
Udhængslængde L1 75 mm
Samlet længde L 120 mm
Antal skær Z 6
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Tilspænding f i titan > 850 N/mm2 0,48 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,1 mm
Farvering grøn
Serie Master Titan
konfigurerbare tolerancer A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T; T; Z; ZA; ZB; ZC
konfigurerbare kvaliteter 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produkttype Riveværktøj med ikke-aftagelige skær

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 164415 12
EAN/GTIN 4062406698522
Producentnummer 164415 12
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
30
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Special-HPC-rivaler af nyeste generation til titanbearbejdning, med forbedret skærgeometri og videreudviklet hårdmetalsubstrat. Specielt korte skær giver forhøjede skæreværdier. Optimeret kølestrategi takket være en radialt placeret kølemiddeludgang med direkte justering på skæret.
NC-egnet udførelse med lige skaft-⌀ til standardiseret montering specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsspændepatroner. Højeste rundløbsnøjagtighed og processikkerhed takket være ulige deling af skærene og speciel udformning af rundfasbredden.
Tolerancer:
Konfigurerbar: Rivaler færdigslebne til pasning efter dine ønsker.

Anvendelse:

Særlig konstruktion for boringer med bundhuller.

Bemærk:

Leveringstid: 4 uger.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "Master Titan" Se alle