{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Nominel ⌀ DC | 10 mm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Tolerance | konfigurerbar | |
| Skæremateriale | HSS | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
| ⌀-område | 9,701 mm - 10,200 mm | |
| Skærlængde Lc | 12 mm | |
| Udhængslængde L1 | 80 mm | |
| Samlet længde L | 120 mm | |
| Antal skær Z | 6 | |
| Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
| Tilspænding f i titan > 850 N/mm2 | 0,42 mm/o | |
| Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm | |
| Farvering | grøn | |
| Serie | Master Titan | |
| konfigurerbare tolerancer | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; T; T; Z; ZA; ZB; ZC | |
| konfigurerbare kvaliteter | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
| Produkttype | Riveværktøj med ikke-aftagelige skær |
| Artikelnummer | 164410 10 | |
| EAN/GTIN | 4062406698232 | |
| Producentnummer | 164410 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |