{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Nominel ⌀ DC | 10 mm | |
| Belægning | TiAlN | |
| Tolerance | H7 | |
| Skæremateriale | HM | |
| Norm | Fabriksstandard | |
| Indvendig køling | Ja, med 25 bar | |
| Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
| Spåntagningsstrategi | HPC | |
| Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
| Skærlængde Lc | 20 mm | |
| Udhængslængde L1 | 76 mm | |
| Samlet længde L | 120 mm | |
| Antal skær Z | 6 | |
| Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
| Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
| anbefalet bore-⌀ i INOX < 900 N/mm2 | 9,9 mm | |
| Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm | |
| Skafttolerance | h6 | |
| Farvering | blå | |
| Produkttype | Phillips-bit |
| Artikelnummer | 164350 10H7 | |
| EAN/GTIN | 4045197465146 | |
| Producentnummer | 164350 10H7 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |