HM-NC-maskinrival konfigurerbar, TiAlN, Nominel ⌀ DC: 1mm

Art.-nr.: 164344 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM
  • Norm: DIN 8093
  • Indvendig køling: nej
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6
  • Anvendelse ved boringstype: Ved gennemgangshul

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 1 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HM
Norm DIN 8093
Indvendig køling nej
Skaft DIN 6535 HA med h6
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
⌀-område 0,950 mm - 1,060 mm
Skærlængde Lc 6 mm
Udhængslængde L1 19 mm
Samlet længde L 50 mm
Antal skær Z 3
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,08 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,05 mm - 0,1 mm
Skafttolerance h6
Farvering grøn
konfigurerbare tolerancer C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; T; T; Z; ZA; ZB; ZC
konfigurerbare kvaliteter 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produkttype Phillips-bit

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 164344 1
EAN/GTIN 4045197854070
Producentnummer 164344 1
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
35
Aluminium (med korte spåner)
N
30
Alu > 10% Si
N
25
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG (G)
K
10
CuZn
N
25
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

NC-kompatibel udførelse svarende til DIN 8093 -2 med lige skaft-⌀ til den standardiserede holder specielt i hydrauliske spændepatroner eller hydrauliske ekspansionsspændepatroner. Dermed opnås optimal rundløbsnøjagtighed og processikkerhed.
Med brugen af GARANT-NC-rivaler er det ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere. Med lange skær og venstrespiral.
Rivaler færdigslebne til pasning efter behov.

Anvendelse:

Til bearbejdning af gennemgående boringer, da spånerne føres væk i skæreretningen. Skærfasen kan også anvendes til bundhuller.

Bemærk:

Til pasning H7 finder du under nr. 164340 og 164341.