HM-NC-maskinrival, TiAlN, Nominel ⌀ DC: 4mm

Art.-nr.: 164341 4
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
324 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Tolerance: H7
  • Skæremateriale: HM
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej
  • Skaft: DIN 6535 HA med h6

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 4 mm
Belægning TiAlN
Tolerance H7
Skæremateriale HM
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling nej
Skaft DIN 6535 HA med h6
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
Skærlængde Lc 21 mm
Udhængslængde L1 43 mm
Samlet længde L 77 mm
Antal skær Z 4
Skaft-⌀ Ds 4 mm
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm2 0,12 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,1 mm - 0,2 mm
Skafttolerance h6
Farvering grøn
Produkttype Phillips-bit

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 164341 4
EAN/GTIN 4045197464347
Producentnummer 164341 4
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
35
Aluminium (med korte spåner)
N
30
Alu > 10% Si
N
25
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
20
Stål < 1100 N/mm²
P
15
Stål < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
10
GG (G)
K
10
CuZn
N
25
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

NC-egnet udførelse svarende til DIN 8093 med lige skaft-⌀ til den standardiserede holder specielt i hydrauliske spændepatroner eller præcisionsholdere. Det sikrer maksimal rundløbsnøjagtighed.
Tolerancer:
Størrelse 0,6 – 0,9: Fabrikations-/skærtolerance 0/+0,004 mm.
Størrelse 0,98 – 20: Rivalernes fabrikations-/skærtolerance iht. DIN1420 til H7 boringstolerance.
Med brugen af GARANT-NC-rivaler er det ikke længere nødvendigt at anskaffe specialholdere. Med lange skær og venstrespiral.

Anvendelse:

Til bearbejdning af gennemgående boringer, da spånerne transporteres væk i skæreretningen. Skærfasen er også anvendelig til bundhuller.

Bemærk:

Rivaler som nr. 164340 og 164341 med andre diametre og pasninger, se nr. 164344 og 164345.

Downloads og dokumenter