3/4″ Stiknøgle med slagnøgle Torx Plus 32EPL

Art.-nr.: 16425 32EPL
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
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 16425 32EPL
EAN/GTIN 4991644412822
Producentnummer 16425 32EPL
L-nummer L60050 6952
Producent/ansvarlig person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Længde: 62 mm
  • Mål D2: 44 mm
  • D1: 40 mm
  • Længde: 16,1 mm
  • Kør: 3/4″
  • Firkantet fatning
  • 32EPL
  • TORX PLUS Innenprofil
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Materiale: Chrom Molybdæn