{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Nominel ⌀ DC | 6,1 mm | |
| Belægning | ubelagt | |
| Tolerance | H7 | |
| Skæremateriale | HSS E | |
| Norm | DIN 212 B | |
| Indvendig køling | nej | |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
| Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
| Skærlængde Lc | 28 mm | |
| Udhængslængde L1 | 64 mm | |
| Samlet længde L | 101 mm | |
| Antal skær Z | 6 | |
| Skaft-⌀ Ds | 6,3 mm | |
| Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
| Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
| Skafttolerance | h9 | |
| Farvering | uden | |
| Produkttype | Phillips-bit |
| Artikelnummer | 163000 6,1 | |
| EAN/GTIN | 4045197252951 | |
| Producentnummer | 163000 6,1 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |