Værktøjssæt ∙ Ringnøgle med dobbelt ende ∙ Tange ∙ Udvendig dobbelt sekskantprofil ∙ 519 mm x 342 mm

Art.-nr.: 163-59/12
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
Artikelnummer 163-59/12
EAN/GTIN 4000896122820
Producentnummer 163-59/12
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

WERKZEUG-SATZ 163-59/12, Versandgewicht: 2,8 kg, GTIN/EAN: 4000896122820
  • HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Fremstillet i Tyskland
  • Output: Ydre dobbelt-sekskant profil
  • Skruenøgle størrelse: ∙ 6 x 7 ∙ 8 x 9 ∙ 10 x 11 ∙ 12 x 13 ∙ 14 x 15 ∙ 16 x 17 ∙ 18 x 19 ∙ 20 x 22 ∙ 21 x 23
  • Mål / længde: 519 mm x 342 mm
  • Nettovægt (kg): 2,8 kg
  • Bestillingssystem størrelse: 3/3 (519 x 342 mm)
HAZET sikkerhedsindsatssystem (SIS)
  • Perfekt bestillingssystem - alle værktøjer er indlejret i et vibrationsbestandigt design
  • Hurtig, integreret fuldstændighedskontrol - manglende værktøjer bliver straks bemærket
  • Uendelige kombinationer
  • Velegnet til alle HAZET værkstedsvogne Assistent med skuffer

    til værkstedsvogne Assistent 173, 179 (XL-XXL) og 180 anbefaler vi også bløde skumindsatser 163-522x40 og 163-522x50
  • Antal værktøjer: 12

Leveringsomfang:

  • 630-6X7
  • 630-8X9
  • 630-10X11
  • 630-12X13
  • 630-14X15
  • 630-16X17
  • 630-18X19
  • 630-20X22
  • 630-21X23
  • 760-2
  • 1802-22
  • 1841A-22