NC-rival konfigurerbar, ubelagt, Nominel ⌀ DC: 18mm

Art.-nr.: 162951 18
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nominel ⌀ DC (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS E
  • Norm: Fabriksstandard
  • Indvendig køling: nej
  • Skaft: DIN 1835 A med h6
  • Anvendelse ved boringstype: Ved gennemgangshul

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 18 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS E
Norm Fabriksstandard
Indvendig køling nej
Skaft DIN 1835 A med h6
Anvendelse ved boringstype Ved gennemgangshul
⌀-område 17,510 mm - 18,000 mm
Skærlængde Lc 56 mm
Udhængslængde L1 136 mm
Samlet længde L 182 mm
Antal skær Z 8
Skaft-⌀ Ds 14 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,3 mm/o
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi 0,2 mm - 0,3 mm
Skafttolerance h6
Farvering uden
konfigurerbare tolerancer C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; T
konfigurerbare kvaliteter 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Produkttype Phillips-bit

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 162951 18
EAN/GTIN 4045197366344
Producentnummer 162951 18
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu
N
20
Aluminium (med korte spåner)
N
20
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
10
Stål < 900 N/mm²
P
7
Stål < 1100 N/mm²
P
5
Stål < 1400 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
5
INOX > 900 N/mm²
M
5
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG (G)
K
5
CuZn
N
13
Uni
 
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Rivaler færdigslebne til pasning efter behov.

Bemærk:

Til pasning H7, se nr. 162900 og 163000.
Til rivaler i 1/100-mål, se nr. 162902.