Radialbore- og fræsehoved, spændetang 160 426E (ER16 Ø1-10) Efterfølgende artikel: (MNR) 167503, 60.3016E365LIKI13OT13

Art.-nr.: 162317
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
Artikelnummer 162317
EAN/GTIN 4069739213590
Producentnummer 60.3016E365LIKI13OT13
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI30, radialholder, intern og ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 60.3016E365LIKI13OT13
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 64
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 15 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:3
  • Spændediameter, min. (DCONN): 0,5 - 10,0 mm
  • Udkraget længde (LPR): 118 mm
  • Funktionel længde (WF): 100 mm
  • Skaftstørrelse: VDI30
  • Grænsefladestørrelse: Spændetang ER16
  • Køling Montering: Indvendig og udvendig køling
  • Kobling: DIN 5480