Aksial bore- og fræsehoved, EWS - Varia VX4 opfølgningsartikel: (MNR) 223859, 40.40VX4LB25

Art.-nr.: 162076
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 162076
EAN/GTIN 4069739211817
Producentnummer 40.40VX4LB25
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI40, aksial montering, ekstern køling

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 40.40VX4LB25
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 85
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 50 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Udkraget længde (LPR): 84 mm
  • Funktionel længde (WF): 80 mm
  • Skaftstørrelse: VDI40
  • Grænsefladestørrelse: EWS Varia VX4
  • Køling Montering: Ekstern køling
  • Kobling: Klo-kobling