Aksial bore- og fræsehoved, EWS - Varia VX4 opfølgningsartikel: (MNR) 224622, 40.40VX4HAASSL40H

Art.-nr.: 162066
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
Artikelnummer 162066
EAN/GTIN 4069739211718
Producentnummer 40.40VX4HAASSL40H
Producent/ansvarlig person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Drevne værktøjer, VDI40, aksialholder,

Egenskab:

  • Produktbetegnelse (PRODDES): 40.40VX4HAASSL40H
  • Produkttype: Drevet værktøj
  • Samlet højde (OAH): 85
  • Maks. Drejningsmoment (TQX): 50 Nm
  • Maks. Hastighed, indgang (RPMX): 6000 omdr./min.
  • Udvekslingsforhold (TR): 1:1
  • Udkraget længde (LPR): 84 mm
  • Funktionel længde (WF): 80 mm
  • Skaftstørrelse: VDI40
  • Grænsefladestørrelse: EWS Varia VX4
  • Kobling: Klo-kobling