PolyBulb blindnitter aluminium/niro fladt rundt hoved 4,8 x 11, 250 stk.

Art.-nr.: 1619573
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
Artikelnummer 1619573
EAN/GTIN 4007081092456
Producentnummer 1619573
Producent/ansvarlig person SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Betegnelse

Beskrivelse:

PolyBulb blindnitter

Generelt
  • Meget stor skiveformet lukkehovedformation perfekt til følsomme opgaver med bløde og skøre materialer
Skiveformet lukkehoved
  • Denne lukkehovedform af høj kvalitet fordeler kontakttrykket jævnt over komponenten, hvilket gør den til den perfekte befæstelse til nitning af bløde og skøre komponenter
    som f.eks. plast og kompositmaterialer.
  • PolyBulb-blindnitten giver et ekstremt æstetisk indstillingsmønster.
Stort spændeområde
  • En PolyBulb-blindnitte erstatter op til tre konventionelle blindnitter og reducerer antallet af dele.
  • Kombination af flere dimensioner sparer
  • håndterings- og lageromkostninger og reducerer også risikoen for forvekslinger på arbejdspladsen og dermed kvalitetsproblemer i efterfølgende led.
Kontrolleret perforering
  • PolyBulb-blindnitten skaber en optimal forbindelse ved at udfylde borehullet, så det passer til kravene.
Fordele
  • Stort spændeområde
  • Skiveformet lukkehovedformation med stort lukkehoved Ø
  • Æstetisk indstillingsmønster, kun et udpræget lukkehoved
  • Høj trækstyrke og knudekraft (især med sammenføjningsmateriale af plast)
  • Kontrolleret perforering
  • Fremragende fastspændingsegenskaber
  • Sammenlåst restnitte-dorn
  • Rystefri påføring
  • Kapacitet til processtyring

Egenskab:

  • Diameter på boret: 4,9 mm
  • maks. Spændeområde: 4,5 mm
  • min. Spændeområde: 1,5 mm
  • Ærmets materiale: Aluminiumlegering
  • Pennens materiale: Rustfrit stål A2
  • spredning mulig: Nej
  • Længde: 113 mm
  • Hovedform: Fladt rundt hoved
  • min. Fastspændingslængde: 1,5 mm
  • maks. Fastspændingslængde: 4,5 mm
  • Hovedets diameter: 10 mm