Afstandsmodul tomt, 475 x 77 x 40 mm

Art.-nr.: 1618687
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Produkttype Småtingsmagasin

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1618687
EAN/GTIN 4010886826157
Producentnummer 1618687
L-nummer L60160 351
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Til nivellering og fastgørelse af værktøjsmoduler nr. 1500 ES i skuffer med en dybde på 400 mm, til værktøjsvogn nr. 2004 og arbejdsborde nr. 1502, 1504, 1505 og 1506 XL
Fremstillet af slagfast ABS-plast, sort muldet
Dimensioner: B 475 x D 77 x H 40 mm

Egenskab:

  • Samlet bredde [mm]: 475 mm
  • Samlet højde [mm]: 40 mm
  • Samlet længde [mm]: 77 mm
  • Materiale: Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen