Kraftskruetrækker med 1/2″ indvendig TORX T45

Art.-nr.: 1603124
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Drivfirkant: 1/2
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
Drivfirkant 1/2 tommer
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1603124
EAN/GTIN 4010886821121
Producentnummer 1603124
L-nummer L60160 5279
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Firkantet drev efter DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
GEDORE specialstål, mangan-fosfateret

Egenskab:

  • Udgangsstørrelse TX (indvendig): T45
  • Udgangsstørrelse TX (indvendig) [mm]: 7,82 mm
  • Drivadapter, firkantet [metrisk]: 12,5 mm
  • Drivadapter, firkantet [imperial]: 1/2″
  • Betjeningstype: maskinbetjent
  • Indsats Ø 1: 25,0 mm
  • Indsætningsdybde 1: 26,0 mm
  • Samlet længde [mm]: 47 mm
  • Materiale: stål
  • Overflade: mangan-fosfateret
  • Skrue dimension: M8 - M10
  • Sikring: Låsering og stift
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter