Kuffertsystem L-BOXX Contractor Drawer 3

Art.-nr.: 1600A037E3
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
Artikelnummer 1600A037E3
EAN/GTIN 4053423619072
Producentnummer 1600A037E3
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Kuffertsystem L-BOXX Contractor Drawer 3, L-BOXX Contractor-systemet er den mobile værktøjsopbevaringsløsning, der forener holdbarhed med alsidighed. Den sammenkoblede modulopbygning muliggør en problemfri forbindelse med alle andre produkter i L-BOXX Contractor-systemet. L-BOXX Drawer 3 tilbyder effektiv, individuelt tilpasselig opbevaring til nem transport og organisering af værktøj og tilbehør. Den består af 1 lav og 2 høje skuffer, der giver bedre organisering af mindre genstande, håndværktøj og meget mere. Som de fleste L-BOXX Contractor-kufferter kan den stables oven på eller under alle andre komponenter i L-BOXX Contractor-serien. Drawer 3 har et stødfast kabinet og metalforstærkede hjørner til barske byggepladsmiljøer. L-BOXX Drawer 3 er udviklet med henblik på din komfort og har to håndtag i siden, så den er nem at bære. L-BOXX Contractor Drawer 3 har integrerede aluminiums skinner til fastgørelse af ProClick-produkter. Alle L-BOXX Contractor-produkter er bagudkompatible med standard L-BOXX-kasser.

Egenskab:

  • D-ringe: nej
  • Ergonomisk greb: Ja
  • Klik-forbindelse: Ja
  • Maksimal belastning: 50,0kg
  • ProClick klar: ja
  • Fodaftryk L-BOXX: ja