L-BOXX-indsats til GWG 12V-50 S

Art.-nr.: 1600A02K82
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1600A02K82
EAN/GTIN 4059952662053
Producentnummer 1600A02K82
L-nummer L00590 1911
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Indsatser til værktøjsopbevaring til GWG 12 V-50 s. I denne halvindsats kan GWG 12 V-50 s Professional opbevares sikkert og velordnet. For optimal pladsudnyttelse muliggør dens form fleksibel brug med andre halvindsatser i L-BOXX 102 fra Bosch. L-BOXX-indsats til enhed

Egenskab:

  • Volumen: 3,908 dm3
  • Bruttovægt: 0,24 kg
  • Nettovægt: 0,24 kg
  • Målsætningsbredde: 220 mm
  • Højdemål: 55 mm
  • Målsætningslængde: 323 mm
  • Udvendige mål (bredde x længde x højde): 218 x 322 x 54 mm
  • Udvendige mål (bredde): 218 mm
  • Udvendige dimensioner (højde): 54 mm
  • Udvendige dimensioner (længde): 322 mm
  • D-ringe: Nej.
  • ProClick Ready: Nej.
  • Fodaftryk L-BOXX: Nej.

Leveringsomfang:

  • L-BOXX-indsats til enhed