Case system L-BOXX 102, sæt med 13

Art.-nr.: 1600A016NA
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1600A016NA
EAN/GTIN 3165140953542
Producentnummer 1600A016NA
L-nummer L00590 1183
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Case System L-BOXX 102 sæt med 13, L-BOXX 102 sættet med 13-delt Inset boks sikrer fleksibel opbevaring i Bosch Mobility System
  • Det robuste design af L-BOXX 102 sættet gør det ideelt til sikker opbevaring og transport
  • Det praktiske sæt indeholder et særligt arrangement med 13 små farvede kasser i forskellige størrelser til opbevaring af en lang række genstande som f.eks
  • lille tilbehør eller forbrugsvarer i L-BOXX 102
  • De giver et klart og ryddeligt layout.
    for optimal fleksibilitet er sættet også fuldt kompatibelt med andre L-BOXX varianter og værktøjsindsatser samt Sortimo-køretøjets opsætningssystem, der giver det bredeste udvalg af praktiske opbevaringsløsninger
  • L-BOXX 102-sættet har klikforbindelser, mulighed for at fastgøre en lås og kan veje op til 100 kg
  • For sit enestående design blev den tildelt en International Design Award i 2017 og den tyske designpris og en PRO-K-pris i 2018

Egenskab:

  • Aksterne dimensioner (bredde x længde x højde): 442 x 357 x 117 mm
  • Vægt: 2,6 kg
  • Indre dimensioner (bredde x længde x højde): 378 x 313 x 71
  • Materialefinish: ABS

Leveringsomfang:

  • L-BOXX 102
  • 13 stk. indstikskassesæt L-BOXX 102
  • Karton