Trapezformede reserveblade 160099 med dybe kanter, 10 stk.

Art.-nr.: 160099.70
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
Artikelnummer 160099.70
EAN/GTIN 4002632803666
Producentnummer 160099.70
L-nummer L60170 903
Producent/ansvarlig person Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Betegnelse

Beskrivelse:

DET TRAPEZFORMEDE BLAD NR. 160099 by MARTOR er en klinge af høj kvalitet lavet af rustfrit stål. Den er meget skarp og har to på hinanden følgende skærekanter til længere brug. Klingen er 55.5 mm lang, 19 mm bred og 0.63 mm tyk. Det brede snit gør klipningen lettere, de afrundede spidser øger din sikkerhed. Olien, der bruges til bladet, er fødevaresikker.

DET TRAPEZFORMEDE BLAD NR. 160099 fås under ordrenummer 160099.70 i sikkerhedsdispenseren på 10 stk. tilgængelig. Du kan indsætte klingen i følgende MARTOR knive: SECUPRO 625, SECUPRO MEGASAFE, SECUPRO MAXISAFE, SECUNORM 525, SECUNORM PROFI25 MDP.
    Udskæring:
    Bredt snit
  • Bladefacetter:
    2-dobbelt
  • Sikkerhedsfunktion:
    Afrundede spidser
  • Bladegenskaber:
    2-vejs brugbar klinge
  • Grundmateriale:
    Rustfrit stål

Egenskab:

  • Klinge form trapezformet klinge afrundet
  • Antal perforeringer for blad: 4-hullers klinge
  • Grundmateriale: Rustfrit stål
  • Blad rustfrit: Ja
  • Slibning af blade: Bredt snit
  • Bladefacetter: 2-dobbelt
  • Sikkerhedsblad (afrundede spidser): Afrundede spidser
  • Antal skærekanter: 1
  • Skærekanter: 2-fold anvendelig