Vinterjakke UNIQUE Darmstadt, Unisex, Hvid/mørk antracit, Størrelse M

Art.-nr.: 16002-149-0618 M
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 16002-149-0618 M
EAN/GTIN 5711074444595
Producentnummer 16002-149-0618 M
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Åndbar, vindtæt og vandafvisende
  • Den unikke CLIMASCOT®-isolering varmer effektivt, er let og kan komprimeres til en lille volumen.
  • Aftagelig, foret hætte med justerbare elastiksnore
  • Formede ærmer for stor bevægelsesfrihed
  • forbedret synlighed i omgivelserne ved hjælp af reflekseffekter

Egenskab:

  • Tofarvet
  • Åndbar, vindtæt og vandafvisende
  • Med CLIMASCOT-letvægtsisolering
  • Hætten er aftagelig, foret og udstyret med justerbare elastiksnore
  • Lynlåslukning og indvendig vejrbeskyttelse strip
  • Brystlommer med lynlås
  • D-ring
  • Ergonomisk formede ærmer giver høj bevægelsesfrihed
  • Forlommer
  • Indvendig lynlåslomme
  • Ribmanchetter (dækket under vejrbeskyttelsesbåndet) på håndleddene
  • Lynlåsforing bagpå til logo/broderi
  • Ryggen er forlænget
  • Reflekseffekter
  • Stofsammensætning: 97% polyester/3% elastan
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 305 g/m²
  • 3-lags softshell.
  • Brystomkreds: 100 cm / 39,5 tommer

Norm:

OEKO-TEX-STANDARD 100

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 40 grader C.
  • Må ikke klor
  • Må ikke tørretumbles
  • Strygejernet
  • tåler ikke normal rengøring