Nonius skydelære, kæbemåleflader, 0-600 mm, 0,02 mm, finjustering, Metrisk/tommer

Art.-nr.: 160-153
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
Måleområde 0 mm - 600 mm
Aflæsning 0,02 mm
Måleværktøj analog
Produkttype Universalskydelærer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 160-153
EAN/GTIN 4946368024530
Producentnummer 160-153
L-nummer L40010 2552
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne skydelære med afrundede måleflader fås med eller uden præcisionsjusteringsanordning og giver dig følgende fordele: Med forskydning - til direkte aflæsning i tilfælde af intern måling uden tilføjelse af målebenets tykkelse. Målestok og er satinforkromet og muliggør nem aflæsning af nonius

Egenskab:

Digital/Analog: Analogt
Måleområde: 0 - 600
Måleområde: 0-600 mm
Graduering: 0,02 mm / 0,001″.
Grænseværdi for måleafvigelse E MPE: ±0,05 mm
Tommer/Metrisk: Metrisk/tommer
Leveringsomfang: Leveres i en kasse