Spiralrørspistolsæt, polyamid, ø8x6, PN max. 10 bar, 5, 0 m

Art.-nr.: 159860
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 159860
EAN/GTIN 4047322644853
Producentnummer 159860
L-nummer L00970 138683
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Spiralrørspistolsæt, polyamid, rørø 8x6, medium-/omgivelsestemperatur. -10 °C til 50 °C, PN max. 10 bar, max. 5, 0 med brugsklar slangesæt, bestående af en spiralslange, polyamid, en blæsepistol af nikkelbelagt trykstøbt aluminium, en fast integreret hurtigkobling NW 7, 2 og en nippel NW 7, 2.

Egenskab:

  • Materiale: Polyamid (spiralrør)
  • Slangediameter: 8x6 mm
  • Pistolskrop: Trykstøbt aluminium, forniklet
  • Arbejdslængde maks.: 5,0 m
  • Driftstryk maks.: 10 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 50 °C
  • Mediumtemperatur min.: -10 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 50 °C
  • Omgivelsestemperatur min.: -10 °C