Lige skrueforbindelse, rør-udvendig Ø 20 mm, galvaniseret stål, PN bar 400

Art.-nr.: 159717
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 159717
EAN/GTIN 4047322643474
Producentnummer 159717
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Lige skrueforbindelse, rørudvendig diameter 20 mm, PN bar 400, SW1 36, SW2 32, galvaniseret stål. Lige skrueforbindelse, kraftig udførelse

Egenskab:

  • L1: 66,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 36 mm
  • SW 2: 32 mm
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 20 mm