Lige skruekobling, NPT 1/4 udvendig rør-Ø 8, galvaniseret stål

Art.-nr.: 159651
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 159651
EAN/GTIN 4047322642811
Producentnummer 159651
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Lige skruekobling, NPT 1/4 udvendigt, rørudvendig Ø 8 mm, PN maks. 315 bar, SW1 17, SW2 17, galvaniseret stål, NPT-gevind. Lige skruekobling, udvendigt gevind NPT, let udførelse

Egenskab:

  • L1: 40,0 mm
  • L2: 15,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 17 mm
  • Gevind: NPT 1/4 AG
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 8 mm