Lige skruekobling, R 1 udvendig rør-Ø 25, galvaniseret stål

Art.-nr.: 159645
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 159645
EAN/GTIN 4047322642750
Producentnummer 159645
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Lige skruekobling, R 1 udvendig Rør-udvendig Ø 25 mm, PN bar 400, SW1 46, SW2 41, galvaniseret stål. Lige skruekobling, udvendigt gevind konisk efter ISO 7-1, kraftig udførelse

Egenskab:

  • L1: 67,0 mm
  • L2: 20,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 46 mm
  • SW 2: 41 mm
  • Gevind: R 1 AG
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 25 mm