Lige skruekobling, G 1/4 udvendig rør-Ø 10, galvaniseret stål

Art.-nr.: 159614
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 159614
EAN/GTIN 4047322642446
Producentnummer 159614
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Lige skruekobling, G 1/4 udvendig, rørudvendig Ø 10 mm, PN maks. 630 bar, SW1 22, SW2 19, galvaniseret stål, blød tætning. Lige skruekobling, udvendigt gevind cylindrisk, blød tætning, kraftig udførelse

Egenskab:

  • L1: 43,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Gevind: G 1/4 AG
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 10 mm