Lige skruekobling, G 1/2 udvendig rør-Ø 6, galvaniseret stål

Art.-nr.: 159564
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 159564
EAN/GTIN 4047322641944
Producentnummer 159564
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Lige skruekobling, G 1/2 udvendigt, rørudvendig Ø 6 mm, PN bar 315, SW1 14, SW2 27, galvaniseret stål.

Egenskab:

  • L1: 41,0 mm
  • L2: 14,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Gevind: G 1/2 AG
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 6 mm