Lige skruekobling, M22 udvendig rør-Ø 16, galvaniseret stål

Art.-nr.: 159558
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
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
Artikelnummer 159558
EAN/GTIN 4047322641883
Producentnummer 159558
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Lige skruekobling, M22x1, 5 udvendigt Rør-udvendig Ø 16 mm, PN max. 400 bar, SW1 30, SW2 27, galvaniseret stål, blød tætning. Lige skruekobling, udvendigt gevind metrisk, blød tætning, kraftig udførelse

Egenskab:

  • L1: 51,0 mm
  • L2: 14,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 30 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Gevind: M22x1,5 AG
  • Materiale: Galvaniseret stål (DIN 2353)
  • Rør-udvendig Ø: 16 mm